• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Unipol® Politur, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 552420 UNI
Preis pro 1 Stück (80,40 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Füllmenge 125 ml
Produktart Schleifpaste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552420 UNI
EAN / GTIN 4013349718617
Herstellernummer 2103002102
Hersteller/verantwortliche Person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
5
Stahl < 900 N/mm²
 
5
Stahl < 1400 N/mm²
 
5
Stahl < 55 HRC
 
5
Stahl < 60 HRC
 
5
Stahl < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierpaste zur Reinigung und Politur. Integrierter Oberflächenschutz zum nachhaltigen Schutz vor Umwelteinflüssen.
Für Metalle. Entfernt Verschmutzungen und Metalloxidantionen in einem Arbeitsgang.

Verwendung:

Für Hand- und Maschinenpolitur.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb