Schleifstift Härte J fein, AW-CER, Typ: KU06

Artikel-Nr.: 551791 KU06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,53 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    2,94 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AW-CER
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form Kugel-Form
Durchmesser Kopf 6 mm
Länge Kopf 6 mm
Durchmesser Schaft 3 mm
Trägerteller Keramik
Antriebsmaschine Geradschleifer
Aufnahme Schaft
Feinheitsgrad fein
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit min. 30 m/s
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 50 m/s
Schleifmittelunterlage Keramik
Härte J
Bindung Keramik
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifstift
Schleifmittel Mischung Sinterkorund und Edelkorund weiß
Korngröße (Mesh) 80 Mesh
geeignet für Material Edel- und Vergütungsstähle; Titan
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 551791 KU06
EAN / GTIN 4007220802465
Herstellernummer 4007220802465
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

PFERD-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. PFERD-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Schleifstift mit Mischkorn (AW-CER) in Härte J. Weich gebundene Kombination aus weißem Edelkorund und keramischem, mikrokristallinem Sinterkorund mit hoher Selbstschärfung für konstant hohe Abtragsleistung bei kühlem Schleifverhalten (Pferd-Bezeichnung AWCO).
fein, Korn 80.

Verwendung:

Für die flächige Bearbeitung von schwer spanbaren Superlegierungen wie Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie gehärtetem Stahl.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 − 50 m/s.