{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite | 50,8 mm | |
| Farbe Borsten | schwarz | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Beschichtung | lackiert | |
| Produktart | Flachpinsel | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Pinselkopf Form | eckig | |
| Pinselgröße | 10 | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Chinaborste | |
| geeignet für | Lacke | |
| Einsatzbereich | Lackieren | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 55120 | |
| EAN / GTIN | 4250560502353 | |
| Herstellernummer | 55120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |