• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstockbacken mit Magnetstreifen, Aluminium, glatt, 180 mm

Artikel-Nr.: 545-180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 545-180
EAN / GTIN 4027474929121
Herstellernummer 545-180
L-Nummer L80010 103077
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die glatten, aus Aluminium bestehenden Schraubstockbacken mit Magnetstreifen können gemeinsam mit den Baureihen 520, 525 und 530 kombiniert werden, um diese langlebiger und robuster zu machen. Durch die glatte und weiche Spannfläche des Aluminiums können auch empfindliche Werkstücke schonend eingespannt werden.
  • Hochwertiges Material und einfache Montage
  • Die Magnetstreifen verhindern das andauernde Abrutschen von Schutzbacken beim Aus- und Zudrehen des Schraubstocks

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater