Mordazas con imán, aluminio, liso, 180 mm

Número de artículo: 545-180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 545-180
EAN / GTIN 4027474929121
Número del fabricante 545-180
Número L L80010 103077
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Opis:

  • The smooth, aluminum jaws of the vise with magnet strips can be combined with the series 520, 525, and 530 to make them more durable and robust. Due to the smooth and soft clamping surface of the aluminum, even sensitive workpieces can be held gently.
  • High-quality material and simple assembly
  • The magnetic strips prevent the continuous slipping of the clamping jaws when loosening and tightening the vise.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript