• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, 50,8 mm, 0,01 mm, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-735B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-735B
EAN / GTIN 4946368850351
Herstellernummer 543-735B
L-Nummer L40010 14344
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
  • Alarm schwache Batterie: Ja
  • Alte Artikelnummer: 543-494B
  • Analog Messbereich umschaltbar: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm, 330° drehbar
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 2700 Stunden (Dauerbetrieb)
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic Datenausgabe: Ja
  • Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Digitale Skale: Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032
  • Funktionssperre: Ja
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE (ganzer Messbereich): 0.04 mm
  • H MPE (Umkehrspanne): 0,02 mm
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 50.8
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
  • Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE): 50 mal/s
  • Messkraft MPL: ≤2,3 N
  • ON/OFF: Ja
  • R MPE (Wiederholpräzision): 0.01 mm
  • Schaft ∅: 8 mm
  • Schutzart: IP42
  • Typ: DIN EN ISO
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • Ziffernschrittwert: 0.01 mm
  • Ziffernschrittwert wählbar: Nein
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Zoll/Metrisch umschaltbar: Nein

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb