• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-H, US AC-Adapter, Zoll/Metrisch, 2,4″, 0,00002″, ANSI/AGD

Artikel-Nr.: 543-564A
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-564A
EAN / GTIN 4946368500522
Herstellernummer 543-564A

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Multifunktionsmessuhr mit einer Auflösung von 0,0005mm und einer sehr hohen Genauigkeit. Die Digimatic Messuhr ID-H bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit zwei farbiger visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige. Toleranzbeurteilung und analoge Balkendiagrammanzeige. Anliftmechanismus über 30 mm mit Drahtabheber (optional). max; min; max-min Funktion. Extern steuerbar, Fernbedienung (optional) für ZERO und PRESET. Datenausgabe über Digimatic und RS-232C. Externe Spannungsversorgung per Netzteil.

Merkmal:

Inch-Metrisch: Inch/metrisch