{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Pinselkopf | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Vorband | Fadenvorband | |
| Durchmesser Pinselkopf | 14,5 mm | |
| Pinselgröße | 14 | |
| Borstenanordnung | Eben |
| Artikelnummer | 54214 | |
| EAN / GTIN | 4250560502216 | |
| Herstellernummer | 54214 | |
| L-Nummer | L00760 794 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |