• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 2200 mm

Artikel-Nr.: 539-137-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-137-30
EAN / GTIN 4946368583990
Herstellernummer 539-137-30
L-Nummer L40010 8536
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Sehr robust gegen Vibrationseinwirkung. Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen die bspw. in einer Maschinenhalle auftreten fern. Gepanzerte Signalleitung für den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen. Die Signalleitung kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 539-137
  • Ausgangssignal: Zwei 90º, phasenverschobene Sinussignale
  • Effektive Länge: 2200 mm
  • Genauigkeit: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = Messbereich (mm)
  • Größe / Abmessung: 2,67 X 0,16 X 0,2 M
  • Leitungslänge: 5
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 120 m/min.
  • Modell: AT103-2200
  • Referenzpunkte: alle 50 mm
  • Schutzart: IP-53
  • Signalperiode: 20