{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ICM 100; ICM 100 IP; Precimar ICM 100 IP mit L&W SW | |
| Bedienung | automatisch; motorisiert | |
| Produktart | Kalibrier- und Justiereinrichtung | |
| Schnittstelle | PC Anbindung | |
| mit Display | ja | |
| Display-Art | LCD |
| Artikelnummer | 5351021 | |
| EAN / GTIN | 4059192074876 | |
| Herstellernummer | 5351021 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |