• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P2010 UA Induktiver Längenmeß-taster inklusive Prüfprotokoll

Artikel-Nr.: 5324023
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5324023
EAN / GTIN 4059192055387
Herstellernummer 5324023
L-Nummer L40080 4945
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Hohe Linearität über den gesamten Messbereich
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)
  • Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werden
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar P2010 UA
  • Kompatibilität: Marposs Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 5 mm
  • Vakuum Abhebung
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Kappe für seitlichen Kabelausgang, Schlüssel für Vorhubeinstellung

Merkmal:

  • Abhebung / Vortrieb: Vakuum Abhebung
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N
  • Temperaturkoeffizient: 0.15 µm/°C
  • Messbereich Anfang_mm: -5 mm
  • Abstand unterer Anschlag MAX: -5.3 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C