{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC | 4 mm | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET® Fullmax FM.UNI.04,000.H7.IKZ.ASG2110.SL DBG-U VHM | |
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse | H7 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Antriebsart | Maschinenreibahle | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Aufbohren (BAB) | |
| Produktart | Zylinderreibahle |
| Artikelnummer | 52M.57.04H7 | |
| EAN / GTIN | 4047109318717 | |
| Herstellernummer | 4048504000 | |
| L-Nummer | L20040 188 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |