{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 4 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Označení výrobce | KOMET® Fullmax FM.UNI.04,000.H7.IKZ.ASG2110.SL DBG-U VHM | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Druh produktu | Válcový výstružník |
| Katalogové číslo | 52M.57.04H7 | |
| EAN / GTIN | 4047109318717 | |
| Číslo výrobce | 4048504000 | |
| L-číslo | L20040 188 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |