• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″-Wendebohrer

Artikel-Nr.: 52774
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52774
EAN / GTIN 0616026527744
Herstellernummer 52774
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • .5 hp (373 W) Druckluftbohrmaschine, sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtslauf, ist in vier Drehzahlstufen (450, 950, 1.800 und 3.700 U/min) erhältlich
  • Regeln Sie das Antriebsdrehmoment durch leichtes Drücken des Auslösers oder verwenden Sie den Durchflussregler 95745.
  • Das Bohrfutter (Dynachuck) ist mit einem 3/8?-24-Außengewinde an der Spindel kompatibel.
  • Wärmebehandelte Zahnräder reduzieren Vibrationen und verlängern die Standzeit der Werkzeuge. Geringer Rundlauf von 0,008″. Strukturierte Flügel für besseren Halt. Heckauspuff mit integriertem Schalldämpfer.
  • Lebenslange Garantie, hergestellt in den USA; ideal für den Einsatz in der Metall- und Holzbearbeitung sowie in der Schifffahrts- und Luftfahrtindustrie.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 950
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 145 mm
  • Länge (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 1,85 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit