Präzisions-Nadelfeile Gesamtlänge 200 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 11

Artikel-Nr.: 527260 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Type Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschrijving vorm spits-ovaal; vogeltong
Kaptype zoet
Duitse kap 1
Zwitserse kap 0
Uitvoering tweezijdig
Lengte laag 100 mm
Producttype precisie-naaldvijl
Hardheid HRC min. 65
Hardheid HRC max. 66
Breedte 6 mm
Hoogte 2,4 mm
Lengte totaal 200 mm
Steel / handvat geen handvat / steel aanwezig

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 527260 11
EAN / GTIN 613548046890
Herstellernummer LA2403-200-0
Hersteller/verantwortliche Person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 

Beschreibung

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = 1/2 długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.
Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = nacięcie szwajcarskie; DH = nacięcie niemieckie.

Wskazówka:

zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 - 527070.