• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr 0-8″, mit Feineinstellung

Artikel-Nr.: 527-312-50
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
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 527-312-50
EAN / GTIN 4946368108841
Herstellernummer 527-312-50
L-Nummer L40010 15032

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Tiefenmessschieber mit Messuhr bietet ihnen die folgenden Vorteile:
  • Zur Messung von Bohrungstiefen, Einstichen und Absätzen.
  • Die Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 8
Genauigkeit: ±0,001″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,001″
Zoll/Metrisch: Zoll