• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Schraubstock mit Backenbreite, 24 mm Backenhöhe, bis 200 mm Spannweite (blau)

Artikel-Nr.: 525-150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 525-150
EAN / GTIN 4027474925208
Herstellernummer 525-150
L-Nummer L80010 2531
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallel-Schraubstöcke der Baureihe 525 werden zum Einspannen von Werkstücken in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die induktionsgehärteten Teile der Baureihe 525 ist diese ideal für das universelle Einspannen von mittleren Werkstücken geeignet und das Material sorgt für die nötige Langlebigkeit und Standfestigkeit des Schraubstocks.
  • Hochwertiges Material und einfache Betätigung
  • Mittlere Ausführung für flexible Arbeiten als Parallel-Schraubstock

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 165 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 452 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 17 13/16
  • Gesamthöhe [mm]: 178 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 1/64
  • Branche: Elektro
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 7 7/8
  • Backenhöhe [mm]: 24 mm
  • Backenhöhe [inch]: 15/16
  • Einspannhöhe [mm]: 99 mm
  • Einspannhöhe [inch]: 3 7/8
  • Farbe: blau
  • Auswechselbare Backen: Nein
  • Parallelschraubstock: Ja
  • Backenbreite Schraubstock [mm]: 150 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb