• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Passameter 50-75 mm

Artikel-Nr.: 523-143
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Koffer
Nennmaß min. 50 mm
Nennmaß max. 75 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Grenzrachenlehre
Inhalt Einzelteil
Material Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 523-143
EAN / GTIN 4946368401799
Herstellernummer 523-143
L-Nummer L40010 1609
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Passameter kann als einstellbare Rachenlehre bezeichnet werden und. bietet die folgenden Vorteile: Ideal für Serienmessung von rotationssymmetrischen Teilen wie Wellen, Achsen usw. als auch für Dicken- und Längenmessungen verwendet werden. Einstellung erfolgt bspw. über Endmaße. Rückzugshebel in idealer Position.

Merkmal:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Digital/Analog: Analog
  • Ebenheit: 0,3 μm
  • Größe / Abmessung: 0,344 X 0,216 X 0,044 M
  • Messbereich: 50 - 75
  • Messflächen: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt, ∅ 10.8 mm
  • Messkraft: 5-10
  • Messspindel: ∅ 10,8 mm
  • Parallelität: 1 μm
  • Wiederholpräzision: 0.4 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box, Werkstückanschlag, Einstellnormal, ohne Messuhr