• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.7 hp Geradschleifer

Artikel-Nr.: 52277
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52277
EAN / GTIN 0616026522770
Herstellernummer 52277
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält einen 1/4″-Spannzangeneinsatz (50013), passend für die optionalen Größen 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) und 8 mm (50039)
  • Getriebelos für geringeren Wartungsaufwand und kürzere Ausfallzeiten.
  • Konstruktion mit verlängertem hinterem Auspuffschalldämpfer.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 48 mm
  • Länge (mm): 206 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 1,05 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb