• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 108x2 Toleranz 6g

Artikel-Nr.: 520183
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Gutlehre (GO)
Art Gewinde M
Gewindesteigung 2 mm
Gewindedurchmesser 108 mm
Toleranzfeld g
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2240
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520183
EAN / GTIN 4046122603787
Herstellernummer 520183
L-Nummer L40130 3235
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 108x2 Toleranz 6g

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1