• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubstock mit Backenbreite, 30 mm Backenhöhe, bis 155 mm Spannweite (grau)

Artikel-Nr.: 520-150-G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 520
Spannbereich kein Spannbereich
Farbe grau
Breite gesamt B 160 mm
Höhe gesamt H 165 mm
Backenbreite A 150 mm
Backenhöhe h 30 mm
Backen auswechselbar nein
Auflagehöhe c1 95 mm
mit Bohrung ja
schwenkbar ja
Ausführung mechanisch
Material Stahl
Oberfläche lackiert
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520-150-G
EAN / GTIN 4027474056179
Herstellernummer 520-150-G
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubstöcke der Baureihe 520 werden zum Einspannen von Werkstücken in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die leichte Ausführung der Baureihe 520 ist ideal für das universelle Einspannen von einfachen Werkstücken geeignet und das Material sorgt für die nötige Langlebigkeit und Standfestigkeit des Schraubstocks.
  • Hochwertiges Material und einfache Betätigung
  • Leichte Ausführung für flexible Arbeiten in Werkstatt und Handwerk

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 160 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 5/16
  • Gesamttiefe [mm]: 435 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 17 1/8
  • Gesamthöhe [mm]: 165 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 1/2
  • Branche: Elektro
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 155 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 6 1/8
  • Backenhöhe [mm]: 30 mm
  • Backenhöhe [inch]: 1 3/16
  • Einspannhöhe [mm]: 95 mm
  • Einspannhöhe [inch]: 3 3/4
  • Farbe: grau
  • Auswechselbare Backen: Nein
  • Parallelschraubstock: Ja
  • Backenbreite Schraubstock [mm]: 150 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb