• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mess- und Kontrollplatte, BS 817, Klasse 0, 300 mm x 300 mm x 65 mm

Artikel-Nr.: 517-902-0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 517-902-0
Herstellernummer 517-902-0
L-Nummer L40700 380
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Granitplatten. Das Material dieser Granitplatten besteht aus besonders ausgesuchtem und feinkörnigem Granit. Spannungsfrei, in Jahrtausenden natürlich gealtert. Härter als Stahl. Unmagnetisch und elektrisch nicht leitend. Rostfrei, daher einfache Pflege.

Merkmal:

  • Abmessungen L x B x H: 300 x 300 x 65
  • Eigenschaften:
    • Das Material dieser Granitplatten besteht aus besonders ausgesuchtem und feinkörnigem Granit.
    • Unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.
    • Härter als Stahl
    • Genauigkeitsklasse: BS 817 Klasse 0
    • Größe / Abmessung: 0,39 X 0,36 X 0,21 M

Lieferumfang:

In einer Holzbox ohne Untergestell