• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelendmaßsatz, metrisch, Prüfzertifikat, ASME 8 Endmaße, Klasse 00, Stahl, quadratische Ausführung

Artikel-Nr.: 516-751-16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Holzbox
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Toleranzklasse 0
Werkstoff Stahl
Anzahl Endmaße 8
Verpackung Holzbox
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-751-16
EAN / GTIN 4946368570600
Herstellernummer 516-751-16
L-Nummer L40010 14651
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Art des Zertifikats: Prüfzertifikat
  • Genauigkeit: ASME B 89.1.9
  • Klasse: 00
  • Material: Stahl
  • Satz bestehend aus: 125, 150, 175 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße), 200, 250 mm (50 mm Stufung / 2 Endmaße), 300, 400, 500 mm (100 mm Stufung / 3 Endmaße)
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb