• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaßsatz, metrisch, JCSS Zert., ISO, 112 Endmaße, Klasse K, Keramik

Artikel-Nr.: 516-337-60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Anzahl Endmaße 112
Material Keramik
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 0
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-337-60
EAN / GTIN 4946368218601
Herstellernummer 516-337-60
L-Nummer L40010 11763
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Art des Zertifikats: JCSS Zertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Größe / Abmessung: 0,362 X 0,22 X 0,067 M
  • Klasse: K
  • Material: Keramik
  • Satz bestehend aus: 1,0005 mm (1 Endmaß), 1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße), 1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße), 0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße), 25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einem Holzkasten mit JCSS-Kalibrierzertifikat