• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaßsatz, Zoll, Prüfzert., BS, 81 Endmaße, Klasse 0, Keramik

Artikel-Nr.: 516-302-11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramik
Anzahl Endmaße 81
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-302-11
EAN / GTIN 4946368218076
Herstellernummer 516-302-11
L-Nummer L40010 16191
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Beispiel: Wenn Sie einen 112-teiligen Endmaßsatz Klasse 1 mit JCSS Kalibrierzertifikat wünschen, wählen Sie bitte die Nr. 516-339-60.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 516-302-01
  • Art des Zertifikats: Prüfzertifikat
  • Eigenschaften: Parallelendmaße sind die primären Prüfnormale und entscheidend für Qualitätskontrolle in der Fertigung. Mitutoyo bietet eine umfangreiche Auswahl von Parallelendmaßen: Rechteckig oder Quadratisch, metrisch oder Zoll sowie aus Stahl oder Keramik., Klasse 0:, Als Bezugsnormal für die Kontrolle von Arbeits-Endmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten und Messmaschinen mit hoher Genauigkeit., Genauigkeit: Die von Mitutoyo angebotenen Parallelendmaße bieten eine sehr hohe Genauigkeit., Rückführung: Selbstverständlich ist die Rückführung gewährleistet
  • Genauigkeit: BS 4311-1
  • Größe / Abmessung: 0,363 X 0,215 X 0,065 M
  • Klasse: 0
  • Material: Keramik
  • Satz bestehend aus: 0,1001-0,1009″ (0,0001″ Stufung / 9 Endmaße), 0,101-0,149″ (0,001″ Stufung / 49 Endmaße), 0,05-0,95″ (0,05″ Stufung / 19 Endmaße), 1-4″ (1″ Stufung / 4 Endmaße)
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb