Mehrzweck-Flachfeile mit Heft Spezialhieb, Länge ohne Angel: 100mm

Artikel-Nr.: 515000 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
541 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt 10×4 mm
Länge ohne Angel 100 mm
Produktart Mehrzweckfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 515000 100
EAN / GTIN 4009215169911
Hersteller/verantwortliche Person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die nicht balligen Feilen haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.
Flachstumpffeile mit spatenförmig ausgebildeten Feilzähnen und breiten Spanbrechern für leichten und kräftesparenden Feilstrich und sehr hohe Zerspanungsleistung − kein Zusetzen der Spanräume − guter Spanauswurf.
Flachseiten mit Spezialhieb, davon eine Seite mit Spanbrechernut für höchste Feilleistung. Rückseite mit durchgehendem Hieb für besonders feine Oberflächenbearbeitung. Feile stumpf auslaufend.
Mini-Universalfeile, PVC überzogener Stahlgriff.

Verwendung:

Die Qualitätsfeile für den Werkstättengebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.