• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersatz für Universal Höhenmikrometer 12″

Artikel-Nr.: 515-117
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Träger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 515-117
EAN / GTIN 4946368096582
Herstellernummer 515-117
L-Nummer L40010 14935
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Untersätze für Height Master Serie 515, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Messbereichserweiterung bis 900 mm bei Verwendung der 150, 300 oder 600 mm Untersätze. Können mit Standard- oder Digital-Höhenmessgeräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Genauigkeitsklasse: +/-0.00004″
  • Höhe: 12.0 ″
  • Parallelität: 0,00003″
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb