• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmess- und Anreißgerät, 0-1500 mm

Artikel-Nr.: 514-170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messtechnik analog
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 514-170
EAN / GTIN 4946368096384
Herstellernummer 514-170
L-Nummer L40010 8634
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das mechanische Höhenmessgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Präzise und schnelle Ablesung durch seidenmatt verchromten Maßstab und Nonius Maßstab gehärtet und geschliffen Anreißnadel gekröpft und hartmetallbestückt

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Bereich: 0 - 1500″
Metrisch
Inch-Metrisch: Metrisch
Abstufung: 0,02 mm
Genauigkeit: ±0,18 mm