• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, parallele Ausführung 0,03″, 0,0005″, 4/9,52 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-482-10T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Gehäuse 42,5 mm
Serie 513
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Anzeige analog
Messbereich max. 0,762 mm
Messabweichung 12,7 µm
Durchmesser Einspannschaft 9,52 mm
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr edelsteingelagert
Skalenteilungswert 0,0005 mm
Einheit Ablesung Zoll
Ablesung, Zoll 0,03 Zoll
Inhalt Set
Produktart Fühlhebel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-482-10T
EAN / GTIN 4946368676494
Herstellernummer 513-482-10T
L-Nummer L40010 16493
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 513-282GT
  • Bemerkungen: Komplettset
  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,136 X 0,091 X 0,04 M
  • H MPE (Umkehrspanne): 0,0002″
  • L1: 19.9
  • Messeinsatz: Gewinde M 1,7 x 0,35
  • Messkraft: 0,01-0,3
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-15-0
  • MPE über eine Umdrehung: +/-0,0005″
  • R MPE (Wiederholpräzision): +/-0,0002″
  • Skalenteilungswert: 0,0005″
  • Typ: Komplettsatz
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einer Box mit ∅ 3/8″ (9,52 mm) / 0,157″ (4 mm) Schaft, ∅ 0,039″/0,079″/0,118″, Taster, Schwenkklemme / Halterungsstange