• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster für Serie 513 D=2 mm, 15,2 mm Länge, Rubin

Artikel-Nr.: 21CZB068
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie 513
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 21CZB068
Herstellernummer 21CZB068
L-Nummer L40010 13219
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Länge der Tastspitze bestimmt den Skalierungsfaktor des Fühlhebelmessgerätes. Standardlänge enspricht einem Faktor von Eins

Merkmal:

  • ∅ Kugeltastspitze: 2 mm Rubinkugel
  • D: 2
  • Funktionen: Taster
    (für metrische Ausführungen)
  • Größe / Abmessung: 0,015 X 0,001 X 0,001 M
  • Standardmodell: Ja

Aus der gleichen Serie "513" Alle ansehen