{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2280 | |
| Qualität | 2 | |
| Toleranzfeld | b | |
| Toleranzklasse | 2b | |
| Gewindeart | UN | |
| Produktart | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |
| Artikelnummer | 512604 | |
| EAN / GTIN | 4046122125326 | |
| Herstellernummer | 512604 | |
| L-Nummer | L40130 4224 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |