• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD UNS 1-14 - 2B

Artikel-Nr.: 512580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Art Gewinde UNS
Gänge pro Zoll 14
Toleranzfeld b
Toleranzgrad (Qualität) 2
Konfigurierbar nein; nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Länge gesamt 110 mm
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 512580
EAN / GTIN 4046122124732
Herstellernummer 512580
L-Nummer L40130 4229
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD UNS 1-14 - 2B

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm