{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO) | |
| Art Gewinde | UNF | |
| Gewinde | 5/8 -18 UNF | |
| Gänge pro Zoll | 18 | |
| Toleranzfeld | b | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 3 | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrdorn | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 512470 | |
| EAN / GTIN | 4046122122660 | |
| Herstellernummer | 512470 | |
| L-Nummer | L40130 2206 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |