• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 3,5x0,35 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 512069
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 512069
EAN / GTIN 4046122116645
Herstellernummer 512069
L-Nummer L40130 1078

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 3,5x0,35 Toleranz 6H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm