{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO) | |
| Nennmaß min. | 3 mm | |
| Nennmaß max. | 3 mm | |
| Art Gewinde | M | |
| Gewinde | M3 | |
| Gewindesteigung | 0,35 mm | |
| Gewindedurchmesser | 3 mm | |
| Toleranzfeld | h | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 6 | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrdorn | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 512054 | |
| EAN / GTIN | 4046122116454 | |
| Herstellernummer | 512054 | |
| L-Nummer | L40130 672 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |