• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 21x1,5 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 511933
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 21 mm - 21 mm
Nennmaß max. 21 mm; 21 mm
Art Gewinde M
Gewinde M21×1,5
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 21 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511933
EAN / GTIN 4046122114818
Herstellernummer 511933
L-Nummer L40130 1546
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 21x1,5 Toleranz 6H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm