• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BN6-0.6250-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5100043
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5100043
EAN / GTIN 7291075200034
Herstellernummer 5100043
L-Nummer L24220 150

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Schneidkantenlänge (L) 0.374″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidkantenlänge (L): 0.374″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN6