• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 75x1,5 Toleranz 8g nach DIN EN 60423

Artikel-Nr.: 507467
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: MF
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
Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 8
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 8g
Gewindeart MF
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 507467
EAN / GTIN 4046122531776
Herstellernummer 507467
L-Nummer L40130 4998
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 75x1,5 Toleranz 8g nach DIN EN 60423

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1