• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 15x1,5 Toleranz 6h

Artikel-Nr.: 505453
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO)
Art Gewinde M
Gewinde M15
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 15 mm
Toleranzfeld h
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 505453
EAN / GTIN 4046122201952
Herstellernummer 505453
L-Nummer L40130 4082
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 15x1,5 Toleranz 6h

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb