{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Gutlehre (GO) | |
| Gewindeart | UNF | |
| Gänge pro Zoll | 12 | |
| Toleranzfeld | a | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 3 | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrring | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 503207 | |
| EAN / GTIN | 4046122254262 | |
| Herstellernummer | 503207 | |
| L-Nummer | L40130 4103 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |