• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verputzerband PVC Quergerillt. Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Leicht und gerade abreißbar durch Querrillung. 30 mm / 33 m

Artikel-Nr.: 502580000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 60 Stück
  • Bestellschritt: 60 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 502580000
EAN / GTIN 4013307350606
Herstellernummer 502580000
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Folienklebebänder aus PE und PVC für den Schutz von Bauteilen vor dem Einputzen. Leicht abrollbar und bei Querrillung sehr leicht von Hand abreißbar. Farbige Bänder für bessere Sichtbarkeit gegen Übersehen von Restverklebungen. PE Bänder verhindern Verfär