{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Gutlehre (GO) | |
| Art Gewinde | BSF | |
| Gewindedurchmesser | 6,35 mm | |
| Gänge pro Zoll | 26 | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrring | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 502498 | |
| EAN / GTIN | 4046122237432 | |
| Herstellernummer | 502498 | |
| L-Nummer | L40130 3666 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |