• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umbausatz für Rollen und Schiebegriffe

Artikel-Nr.: 50237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 50237
EAN / GTIN 4031405502376
Herstellernummer 050237
L-Nummer L90110 888
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit den Schiebegriffen und Rollen Ø 125 mm können die einseitig begehbaren Podesttreppen 50103 bis 51108 leicht transportiert werden
  • Der Umbausatz wird angeschraubt und ersetzt somit die vier Serienlenkrollen

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm