• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Original japanisches Reispapier mit Acrylatkleber. Für schwierige Untergründe wie verzinkte Oberflächen, Kunststoff und Aluminium. Sicheres Abkleben und rückstandsfreies Abziehen bis 90 Tage im Außenbereich. Hitzebeständig bis 150°C. 19 mm/50m.″

Artikel-Nr.: 501919001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 501919001
EAN / GTIN 4013307811343
Herstellernummer 501919001
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Sehr dünne, flexible und reißfeste Abklebebänder für gestochen scharfe, flache Farbkanten. Spezielle Imprägnierungen des Papierträgers sorgen für die hohe Nassfestigkeit. Sehr leicht abrollbar, ideal für doppelte Abklebungen geeignet. Faserverstärkungen g