• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 10x0,75 Toleranz 6h

Artikel-Nr.: 501467
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Gutlehre (GO)
Art Gewinde M
Gewinde M10
Gewindesteigung 0,75 mm
Gewindedurchmesser 10 mm
Toleranzfeld h
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501467
EAN / GTIN 4046122221424
Herstellernummer 501467
L-Nummer L40130 1729
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 10x0,75 Toleranz 6h

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1