{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Holmführung | konisch | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| Stufen-Anzahl je Leiterteil | 6 | |
| Stufen-Tiefe | 80 mm | |
| Stufen-Abstand | 235 mm | |
| Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| Arbeitshöhe ca. | 3,4 m | |
| Plattform vorhanden | ja | |
| Plattform-Höhe | 1,37 m | |
| Plattform-Breite | 400 mm | |
| Plattform-Tiefe | 425 mm | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Schritt-Länge | 1,29 m | |
| Neigung | 70 Grad | |
| Begehbarkeit | einseitig | |
| Spreizsicherung | 2 hochfeste Polyestergurte | |
| Ablageschale vorhanden | ja | |
| Mit Handlauf | ja | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Leiter-Länge | 2,12 m | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Plattformleiter |
| Artikelnummer | 50086 | |
| EAN / GTIN | 4031405500860 | |
| Herstellernummer | 050086 | |
| L-Nummer | L90110 413 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |