• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 17x1 Toleranz 6h

Artikel-Nr.: 500367

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO)
Art Gewinde M
Gewindesteigung 1 mm
Gewindedurchmesser 17 mm
Toleranzfeld h
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 500367
EAN / GTIN 4046122202652
Herstellernummer 500367
L-Nummer L40130 3633
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 17x1 Toleranz 6h

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1