• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 11x0,5 Toleranz 6e

Artikel-Nr.: 500206

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO)
Art Gewinde M
Gewinde M11
Gewindesteigung 0,5 mm
Gewindedurchmesser 11 mm
Toleranzfeld e
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 500206
EAN / GTIN 4046122199921
Herstellernummer 500206
L-Nummer L40130 4530
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 11x0,5 Toleranz 6e

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1