{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2299-1 | |
| Lehrenart | Ausschusslehre | |
| Qualität | 3 | |
| Toleranzfeld | a | |
| Toleranzklasse | 3a | |
| Gewindeart | UNJC | |
| Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
| Artikelnummer | 500119 | |
| EAN / GTIN | 4046122198634 | |
| Herstellernummer | 500119 | |
| L-Nummer | L40130 2109 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |