Tastspitzenaufnahme, Aufnahme-⌀: 1mm

Artikel-Nr.: 499260 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahme-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 50 mm
Aufnahme ⌀ 1 mm
Produktart Konturmessgerät-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499260 1
EAN / GTIN 4045197954473
Herstellernummer 499260 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Tastarm zur Aufnahme von Tastspitzen mit ⌀ 1 mm.

Sonderzubehör:

Taschenwaage Nr. 479446 Gr. 150 zum Einmessen der Tastspitzen.